text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 6.5–32.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Objednací číslo 8P286710
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 32.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6.5
Počet stupňů vrtání 9
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 32.5
Min. průměr vrtáku (mm) 6.5
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P286710
UBB 500719257759
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 101092/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.