Stupňovité vrtáky
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
Vrtání
Stupňovité vrtáky
9V142509
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
Step drill drilling range 5.3–30.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V142509
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
30.5
Min. průměr vrtáku (mm)
5.3
Počet stupňů vrtání
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
30.5
Min. průměr vrtáku (mm)
5.3
Počet stupňů vrtání
9
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Značka
Ruko
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V142509
UBB
500719257833
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
101093/RUKO