text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–30 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Article number 3W253921
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 14
Packed per 1

Specifications

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 14
Řezný materiál HSS-E
Směr řezu Pravý
Značka Ruko

Article numbers

Article number 3W253921
UBB 500719255514
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  101052E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.