text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–20 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Objednací číslo 2I214090
Průměr šachty (mm) 8
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS-E
Směr řezu Pravý
Značka Ruko
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I214090
UBB 500719255282
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 101051E/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.