text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–12 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Article number 4J690307
Diámetro del eje (mm) 6
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Packed per 1

Specifications

Diámetro del eje (mm) 6
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Marca Ruko

Article numbers

Article number 4J690307
UBB 500719254947
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  101050-9E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.