text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Stupňovité vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Stupňovité vrtáky
7X124605
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
Step drill drill. range 4-30 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X124605
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
30
Min. průměr vrtáku (mm)
4
Počet stupňů vrtání
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
30
Min. průměr vrtáku (mm)
4
Počet stupňů vrtání
14
Řezný materiál
HSS
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X124605
EAN
4015448533917
UBB
500583323919
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000862083