Rýhované západkové čepy s trnem
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
Strojní součástky
Technické produkty
Pružinové červíky
Rýhované západkové čepy s trnem
56975
56975.040.009
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
Stavěcí pružný šroub s drážkou s čípkem Automatová ocel M4X9
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
FABORY
Materiál
Automatová ocel
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
9 mm
Značka
FABORY
Materiál
Automatová ocel
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
d2
1.8
h
1.5
L (mm)
9
n
0.6
P
0.7
Tlačná síla pružiny v N
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56975.040.009
EAN
8715492873651
UBB
950373203302
UNSPSC
31160000