Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07890
07890.060.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a rýhovaným důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M6X20
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dv
3
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4029
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
DIN
≈916
BS
≈4168-5
Čísla materiálu
Objednací číslo
07890.060.020
EAN
8715492166951
UBB
952351409935
UNSPSC
31161518