Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07890
07890.060.012
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a rýhovaným důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dv
3
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2343
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
Čísla materiálu
Objednací číslo
07890.060.012
EAN
8715492166937
UBB
951351684257
UNSPSC
31161518