Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07890
07890.050.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a rýhovaným důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M5X20
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
20 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
DIN
≈916
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
07890.050.020
EAN
8715492166890
UBB
952351409851
UNSPSC
31161518