text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a rýhovaným důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M4X16

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup

Specifikace

Průměr M4
Délka 16 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M4
dv 2
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

BS ≈4168-5
DIN ≈916
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07890.040.016
EAN 8715492166821
UBB 952351409109
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.