text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a rýhovaným důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M3X6

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

DIN ≈916
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ISO ≈4029

Čísla materiálu

Objednací číslo 07890.030.006
EAN 8715492166746
UBB 952351408374
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.