Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07812
07812.080.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M8X1,00X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
P
1
s
4
t (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.080.016
EAN
8715492160508
UBB
953351834304
UNSPSC
31161518