text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M8X1,00X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 10 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1
s 4
t (min.) 3

Normy

ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
DIN ≈913
NEN ≈2341
BS ≈4168-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 07812.080.010
EAN 8715492160485
UBB 953351834148
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.