text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M10X1,25X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Normy

DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ISO ≈4026

Čísla materiálu

Objednací číslo 07812.100.020
EAN 8715492160607
UBB 953351834973
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.