text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem M DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M12X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 30 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180
NEN 2341

Čísla materiálu

Objednací číslo 07810.120.030
EAN 8715492159588
UBB 950351507625
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.