Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07860
07860.050.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Ocel Pozinkované 45H M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07860.050.016
EAN
8715492166326
UBB
952351941077
UNSPSC
31161518