text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Ocel Pozinkované 45H M12X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 20 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 20
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180

Čísla materiálu

Objednací číslo 07860.120.020
EAN 8715492166630
UBB 952351943131
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.