text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Ocel Pozinkované 45H M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Flat
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026

Čísla materiálu

Objednací číslo 07860.100.025
EAN 8715492166579
UBB 952351942638
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.