Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
55240
55240.080.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A4 M8X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
10 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Čísla materiálu
Objednací číslo
55240.080.010
EAN
8715492338020
UBB
952351518594
UNSPSC
31161518