text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A4 M5X6


Cikkszám
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Flat
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Průměr M5
Délka 6 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Méretek

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 6
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Szabványok

NF E27-180
ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341
ASME B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 55240.050.006
EAN 8715492337856
UBB 952351180494
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.