Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
55240
55240.050.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A4 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
10 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
Čísla materiálu
Objednací číslo
55240.050.010
EAN
8715492337870
UBB
952351517356
UNSPSC
31161518