text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M6X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 70 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 70
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.060.070
EAN 8715494139779
UBB 500571324952
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.