Synspec B.V.
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
Stavěcí šrouby
51240
51240.200.080
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M20X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
80 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
80
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Čísla materiálu
Objednací číslo
51240.200.080
EAN
8715494613965
UBB
500633197305
UNSPSC
31161518