text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M20X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 100 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 100
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.200.100
EAN 8715494137157
UBB 500571328342
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.