text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M2,5X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 6 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 6
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normy

ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.025.006
EAN 8715494613644
UBB 500633194179
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.