text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M16X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 45 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.160.045
EAN 8715494137003
UBB 500571326858
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.