text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X70


Numéro d'article
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M12
Délka 70 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normes

ASME B18.3.6M
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
BS 4168-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.120.070
EAN 8715494136938
UBB 500571326106
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.