text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem DIN 913 Nerezocel A2 M12X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 45 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 45
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913

Čísla materiálu

Objednací číslo 51240.120.045
EAN 8715494613903
UBB 500633196729
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.