Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07812
07812.120.012
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem MF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M12X1,50X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
12 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2341
DIN
≈913
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
07812.120.012
EAN
8715492160669
UBB
953351835541
UNSPSC
31161518