text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem Ocel Bez PU 5.8 M4X9


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 5.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Nylon dog
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 9 mm
Třída 5.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Nylon dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
  • Tyto stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem jsou vhodné tam, kde je potřebný tlak, který nezpůsobuje poškození, např. u závitových tyčí a svorníků s povrchovou úpravou.

Rozměry

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 9
P 0.7
s 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 56949.040.009
EAN 8715493750968
UBB 955351312058
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.