Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07800
07800.060.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2342
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07800.060.020
EAN
8715492157331
UBB
950351500513
UNSPSC
31161518