text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M4X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M4
L (mm) 25
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

DIN 914
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342

Čísla materiálu

Objednací číslo 07800.040.025
EAN 8715492157072
UBB 950351499211
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.