text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M3X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 5 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M3
L (mm) 5
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07800.030.005
EAN 8715492156914
UBB 951351182302
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.