text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M16X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 30 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342

Čísla materiálu

Objednací číslo 07800.160.030
EAN 8715492157973
UBB 951351186857
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.