Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07800
07800.100.012
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M10X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
12 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2342
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
Čísla materiálu
Objednací číslo
07800.100.012
EAN
8715492157560
UBB
950351501685
UNSPSC
31161518