text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A4 M8X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 16 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55250.080.016
EAN 8715492338471
UBB 952351270659
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.