text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A4 M5X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 14 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M5
L (mm) 14
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

BS 4168-3
ASME B18.3.6M
DIN 914
NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027

Čísla materiálu

Objednací číslo 55250.050.014
EAN 8715494135733
UBB 500571430882
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.