FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
55250
55250.040.020
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A4 M4X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M4
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55250.040.020
EAN
8715492338297
UBB
952351268778
UNSPSC
31161518