text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M5
L (mm) 10
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

ISO 4027
NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51250.050.010
EAN 8715492277404
UBB 952351141058
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.