text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M2X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 8 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2
L (mm) 8
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027

Čísla materiálu

Objednací číslo 51250.020.008
EAN 8715494613972
UBB 500633197487
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.