FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
51250
51250.200.040
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M20X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
40 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M20
dt (max.)
5
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
Čísla materiálu
Objednací číslo
51250.200.040
EAN
8715494144872
UBB
500571406130
UNSPSC
31161518