text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M2,5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 10 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M2.5
L (mm) 10
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normy

DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181
ASME B18.3.6M
ISO 4027

Čísla materiálu

Objednací číslo 51250.025.010
EAN 8715494144452
UBB 500571401917
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.