Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
51250
51250.120.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M12X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
16 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
16
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
914
NF
E27-181
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51250.120.016
EAN
8715494144698
UBB
500571404317
UNSPSC
31161518