text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M10X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 35 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Kužel
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Čísla materiálu

Objednací číslo 51250.100.035
EAN 8715494144667
UBB 500571404077
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.