FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stavěcí šrouby
51250
51250.100.010
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Nerezocel A2 M10X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
10 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
BS
4168-3
Čísla materiálu
Objednací číslo
51250.100.010
EAN
8715494614153
UBB
500633199202
UNSPSC
31161518