text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F880 304 CW 1/4-20X3/8

Specifikace

Průměr 1/4 Inch
Délka 3/8 Inch
Značka Fabory
Třída CW
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F880 304
Směr závitu Pravý
bod Cup
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Závitů na palec 20

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Objednací číslo U51260.025.0037
EAN 8717077393189
UBB 500624413869
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.