text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M8X1,00X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 12 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1
s 4
t (min.) 3

Normy

DIN ≈916
BS ≈4168-5
NEN ≈2343
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07852.080.012
EAN 8715492165503
UBB 952351796869
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.