text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M16X1,50X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 40 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M16
dv 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
DIN ≈916

Čísla materiálu

Objednací číslo 07852.160.040
EAN 8715492165770
UBB 952351799426
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.