text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem MF DIN ≈916 Ocel Bez PU 45H M12X1,50X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 25 mm
Třída 45H
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Cup
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozměry

d-D M12
dv 8
L (mm) 25
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
DIN ≈916
ISO ≈4029

Čísla materiálu

Objednací číslo 07852.120.025
EAN 8715492165695
UBB 952351798766
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.